Beli dop pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOP
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOP
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  2. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. RUCIKA Penutup Pipa PVC D
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC D
    atribut:
    • Application For: Clean & Wastewater
  4. TSP Malleable Iron Pipe Fittings Black Steel Dop (Tutup Pipa Baja Hitam)
    Mulai

    Rp13.900

  5. Asvira Sambungan Pipa PVC DOP Filter Bulat
    Mulai

    Rp5.900

  6. Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    Mulai

    Rp259.900

    Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    atribut:
    • Voltage (kV): 1
    • Temperature (°C): -55 to +125
  7. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  11. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  12. TSP Screw Fitting DOP Galvanized
    Mulai

    Rp9.900

    TSP Screw Fitting DOP Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  13. POLYFUSION End Cap PN10 (Dop Pipa)
    Mulai

    Rp72.900

    POLYFUSION End Cap PN10 (Dop Pipa)
    Deskripsi:
    Polyfusion End Cap Butt Fusion Fitting Pipa HDPE PN10Fitting ini digunakan untuk menutup sementara atau secara permanent dari sebuah rangkaian pipa
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 10
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  14. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga dop pvc Terbaru October 2026
Vinilon Penutup Pipa PVC CAP/DOPRp1.900
RUCIKA Penutup Pipa PVC AWRp2.900
RUCIKA Penutup Pipa PVC DRp5.900
Mpoin Sambungan Pipa PVC DopRp2.900
TSP Malleable Iron Pipe Fittings Black Steel Dop (Tutup Pipa Baja Hitam)Rp13.900
Asvira Sambungan Pipa PVC DOP Filter BulatRp5.900
Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)Rp259.900
RUCIKA Pipa PVC Standar AW (PVC Pipe)Rp109.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)